Eriks
RAMEX

RAMEX 10004108 Luft/Wasserschlauchaufroller ohne Schlauch 1M-3/4M fest rfs316 20bar AV1300-316

  • ERIKS:12735134
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2.266,80 €/ Stückexkl. MwSt

2.652,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RAMEX
Serie
AV
Typ
Schlauchhaspel
Material
Edelstahl 316 (1.4401)
Max. Betriebsdruck in Bar
20 bar
Gewindeanschluss Einlass
M 1
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Mit Schlauch
Nein
Gewindeanschluss Trommel
M 3/4