Eriks
RAMEX

RAMEX 10004106 Luft/Wasserschlauchaufroller ohne Schlauch 1M-3/4M fest rfs316 20bar AV1200-316

  • ERIKS:12735132
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.599,60 €/ Stückexkl. MwSt

1.871,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RAMEX
Serie
AV
Typ
Schlauchhaspel
Material
Edelstahl 316 (1.4401)
Max. Betriebsdruck in Bar
20 bar
Gewindeanschluss Trommel
M 3/4
Aufrollmechanismus
Federbetätigt
Gewindeanschluss Einlass
M 1
Mit Schlauch
Nein