Eriks
RADOLID

RADOLID Teleskop-Schraubenkappen S-I Typ TSW2

  • ERIKS:12731043
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Diese Kappe besitzt eine höhenverstellbare Aufkappe und kann dadurch dem Gewindeüberstand angepasst werden. Typ TSW mit höhenverstellbarer Kappe für Schraubverbindungen ohne Unterlagsscheibe. Typ TSW2 mit höhenverstellbarer Kappe für Schraubverbindungen mit Unterlagsscheibe.

Produkteigenschaften
Beständig gegen Fette, Öle, Alkohol, Treibstoffe, Wasser und Seewasser, nicht oxydierende Säuren und Laugen
UV-beständig
Zur Liste hinzufügen

11,18 €/ Stückexkl. MwSt

13,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RADOLID
Typ
TSW27-2-G45
Material
PE
Farbe
Schwarz
Gewindegröße
M 18
Temperatur
-50...+80