0,59 €/ Stückexkl. MwSt
0,69 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | RADOLID |
Serie | SW1 |
Typ | SW8-1-G5 |
Material | PE |
G | 4.5 mm |
GD | 12 mm |
GH | 6 mm |
Farbe | Schwarz |
Gewindegröße | M5 |
Material Spezifikation | Polyethylen |
Temperaturbereich | von -50 bis 80 °C |