Eriks
RADOLID

RADOLID Schraubenkappen SW6-1-G3 M3.5

  • ERIKS:12730906
  • Hersteller:SW6-1-G3 PE
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schützen Sechskantschrauben und -muttern vor Korrosion und erhalten dadurch die Festigkeitswerte. Kappen Typ SW1 für Schraubverbindungen ohne Unterlagsscheibe.

Produkteigenschaften
Beständig gegen Fette, Öle, Alkohol, Treibstoffe, Wasser und Seewasser, nicht-oxydierende Säuren und Laugen
UV-beständig
Zur Liste hinzufügen

0,59 €/ Stückexkl. MwSt

0,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RADOLID
Typ
SW6-1-G3
Material
PE
G
3.2 mm
GD
9.9 mm
GH
4.3 mm
Farbe
Schwarz
Gewindegröße
M3,5
Material Spezifikation
Polyethylen
Temperaturbereich
von -50 bis 80 °C