Eriks
RADOLID

RADOLID Schraubenkappen SW22-1-G24 M14

  • ERIKS:12730940
  • Hersteller:SW22-1-G24 PE
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schützen Sechskantschrauben und -muttern vor Korrosion und erhalten dadurch die Festigkeitswerte. Kappen Typ SW1 für Schraubverbindungen ohne Unterlagsscheibe.

Produkteigenschaften
Beständig gegen Fette, Öle, Alkohol, Treibstoffe, Wasser und Seewasser, nicht-oxydierende Säuren und Laugen
UV-beständig
Zur Liste hinzufügen

1,98 €/ Stückexkl. MwSt

2,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RADOLID
Typ
SW22-1-G24
Material
PE
G
24 mm
GD
30.5 mm
GH
26 mm
Farbe
Schwarz
Gewindegröße
M 14
Material Spezifikation
Polyethylen
Temperaturbereich
von -50 bis 80 °C