Eriks
RADOLID

RADOLID Schraubenkappen SW14-1-G28 M8

  • ERIKS:12730926
  • Hersteller:SW14-1-G28 PE
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schützen Sechskantschrauben und -muttern vor Korrosion und erhalten dadurch die Festigkeitswerte. Kappen Typ SW1 für Schraubverbindungen ohne Unterlagsscheibe.

Produkteigenschaften
Beständig gegen Fette, Öle, Alkohol, Treibstoffe, Wasser und Seewasser, nicht-oxydierende Säuren und Laugen
UV-beständig
Zur Liste hinzufügen

1,38 €/ Stückexkl. MwSt

1,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RADOLID
Serie
SW1
Typ
SW14-1-G28
Material
PE
G
28.4 mm
GD
20.3 mm
GH
29.2 mm
Farbe
Schwarz
Gewindegröße
M8
Material Spezifikation
Polyethylen
Temperaturbereich
von -50 bis 80 °C