Eriks
RADOLID

RADOLID Innensechskantkappen Typ ISK12-2-T7/D26

  • ERIKS:12731056
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schützen den Innensechskant vor Verschmutzung und Korrosion. Der zylindrische Halteteil der Kappe besitzt in Achsrichtung drei Keile, welche eingeführt in die Sechskantecken, zunächst noch keine Verbindung zur Schraube herstellen. Erst durch eine Drehung der Kappe um 30° mittels eines Schraubendrehers oder einer Münze etc. werden die drei Keile radial aus den Ecken heraus auf die Schlüsselflächen gepresst und erzeugen hier eine starke Haftreibung. Die Kappe sitzt fest. Eine entgegengesetzte Drehung löst die Kappe wieder: Die Kappe ist mehrfach verwendbar. Für Innensechskant (DIN 912).Ausführung ISK2 ist passend zu versenkten Zylinderkopfschrauben (DIM 912), wobei der Innensechskant, der Schraubkopf und Bohrung geschützt werden.
Zur Liste hinzufügen

2,03 €/ Stückexkl. MwSt

2,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RADOLID
Typ
ISK12-2-T7/D26
Material
PE
D
26 mm
H
3 mm
T
7 mm
Farbe
Schwarz
Gewindegröße
M 14
Material Spezifikation
Polyethylen
Temperaturbereich
von -50 bis 80 °C