Eriks
RACO

RACO Elektrozylinder T6P7 Trapezgewindetrieb 2.2kW 6.13A 40kN 400mm 20mm/s 148395-400

  • ERIKS:14402104
  • Hersteller:148395-400
Image 1
Einsatzbereich für Industrieumgebungen, robust, langlebig, optimiert auf kleinen Bauraum, kostengünstig. Umfangreiches Zubehör. Umfangreiche Standard- und Sonderausstattungen. Der Aufbau der RACO-Elektrozylinder® definiert sich in einem modularen Baugruppensystem, welches die Kombination verschiedener Komponenten ermöglicht. Durch diese Variabilität erschließt sich für die RACO-Elektrozylinder® ein breites Einsatzspektrum. Je nach Einsatzbedingungen und Verstellaufgabe können Kugelgewinde- oder Trapezgewindetriebe eingesetzt werden. Fragen Sie unsere Spezialisten nach den verschiedenen Möglichkeiten und Optionen. Verstellkraft (kN): 18 - 40.
  • Die Niederlande : hydraulics@eriks.nl
  • Belgien :
  • Deutschland :
  • Schweiz :
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.04.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RACO
Serie
P - Compact
Typ
T6P7
Hersteller ID
148395-400
Antriebsart
Trapezgewindetrieb
Schubkraft
40 kN
Hub
400 mm
Geschwindigkeit
20 mm/s
Leistung
2.2 kW
Nennspannung
400 V
Frequenz
50 Hz
Nennstrom
6.13 A