Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | RACO |
Serie | P - Compact |
Typ | T6P7 |
Hersteller ID | 148392-400 |
Antriebsart | Trapezgewindetrieb |
Schubkraft | 20 kN |
Hub | 400 mm |
Geschwindigkeit | 40 mm/s |
Leistung | 2.2 kW |
Nennspannung | 400 V |
Frequenz | 50 Hz |
Nennstrom | 4.8 A |