Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | RACO |
Serie | P - Compact |
Typ | T6P7 |
Hersteller ID | 148394-600 |
Antriebsart | Trapezgewindetrieb |
Schubkraft | 40 kN |
Hub | 600 mm |
Geschwindigkeit | 10 mm/s |
Leistung | 1.1 kW |
Nennspannung | 400 V |
Frequenz | 50 Hz |
Nennstrom | 3.3 A |