Eriks
RACO

RACO Elektrozylinder T6P7 Trapezgewindetrieb 0.75kW 2.19A 18kN 800mm 15mm/s 148390-800

  • ERIKS:14402086
  • Hersteller:148390-800
Image 1
Einsatzbereich für Industrieumgebungen, robust, langlebig, optimiert auf kleinen Bauraum, kostengünstig. Umfangreiches Zubehör. Umfangreiche Standard- und Sonderausstattungen. Der Aufbau der RACO-Elektrozylinder® definiert sich in einem modularen Baugruppensystem, welches die Kombination verschiedener Komponenten ermöglicht. Durch diese Variabilität erschließt sich für die RACO-Elektrozylinder® ein breites Einsatzspektrum. Je nach Einsatzbedingungen und Verstellaufgabe können Kugelgewinde- oder Trapezgewindetriebe eingesetzt werden. Fragen Sie unsere Spezialisten nach den verschiedenen Möglichkeiten und Optionen. Verstellkraft (kN): 18 - 40.
  • Die Niederlande : hydraulics@eriks.nl
  • Belgien :
  • Deutschland :
  • Schweiz :
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.04.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RACO
Serie
P - Compact
Typ
T6P7
Hersteller ID
148390-800
Antriebsart
Trapezgewindetrieb
Schubkraft
18 kN
Hub
800 mm
Geschwindigkeit
15 mm/s
Leistung
0.75 kW
Nennspannung
400 V
Frequenz
50 Hz
Nennstrom
2.19 A