Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | RACO |
Serie | P - Compact |
Typ | T6P7 |
Hersteller ID | 148390-200 |
Antriebsart | Trapezgewindetrieb |
Schubkraft | 18 kN |
Hub | 200 mm |
Geschwindigkeit | 15 mm/s |
Leistung | 0.75 kW |
Nennspannung | 400 V |
Frequenz | 50 Hz |
Nennstrom | 2.19 A |