Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | RACO |
Serie | N - Compact |
Typ | T6N4 |
Hersteller ID | 148521-200 |
Antriebsart | Trapezgewindetrieb |
Schubkraft | 2.5 kN |
Hub | 200 mm |
Geschwindigkeit | 30 mm/s |
Leistung | 0.25 kW |
Nennspannung | 24 V |
Frequenz | Gleichstrom Hz |
Nennstrom | 15 A |
Schutzklasse | IP65 |