Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | RACO |
Serie | N - Compact |
Typ | T6N4 |
Hersteller ID | 148530-300 |
Antriebsart | Trapezgewindetrieb |
Schubkraft | 7.5 kN |
Hub | 300 mm |
Geschwindigkeit | 2 mm/s |
Leistung | 0.04 kW |
Nennspannung | 400 V |
Frequenz | 50 Hz |
Nennstrom | 0.26 A |