Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | RACO |
Serie | N - Compact |
Typ | T6N2 |
Hersteller ID | 148333-100 |
Antriebsart | Trapezgewindetrieb |
Schubkraft | 2 kN |
Hub | 100 mm |
Geschwindigkeit | 10 mm/s |
Leistung | 0.09 kW |
Nennspannung | 400 V |
Frequenz | 50 Hz |
Nennstrom | 0.8 A |