Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | RACO |
Serie | C - Compact |
Typ | T6C6 |
Hersteller ID | 148366-300 |
Antriebsart | Trapezgewindetrieb |
Schubkraft | 7.5 kN |
Hub | 300 mm |
Geschwindigkeit | 75 mm/s |
Leistung | 1.5 kW |
Nennspannung | 400 V |
Frequenz | 50 Hz |
Nennstrom | 5.1 A |