Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | RACO |
Serie | C - Compact |
Typ | T6C4-140 |
Hersteller ID | 148356-200 |
Antriebsart | Trapezgewindetrieb |
Schubkraft | 3 kN |
Hub | 200 mm |
Geschwindigkeit | 90 mm/s |
Leistung | 0.75 kW |
Nennspannung | 400 V |
Frequenz | 50 Hz |
Nennstrom | 3.2 A |