Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | RACO |
Serie | C - Compact |
Typ | T6C2 |
Hersteller ID | 148317-200 |
Antriebsart | Trapezgewindetrieb |
Schubkraft | 0.8 kN |
Hub | 200 mm |
Geschwindigkeit | 80 mm/s |
Leistung | 0.17 kW |
Nennspannung | 400 V |
Frequenz | 50 Hz |
Nennstrom | 0.8 A |