Eriks
RACO

RACO Elektrozylinder T5A1 Trapezgewindetrieb 0.04kW 0A 0.3kN 300mm 25mm/s 148507-300

  • ERIKS:14298894
  • Hersteller:148507-300
Image 1
Einsatzbereich für Industrieumgebungen, robust, langlebig, optimiert auf kleinen Bauraum, kostengünstig. Umfangreiches Zubehör. Umfangreiche Standard- und Sonderausstattungen. Der Aufbau der RACO-Elektrozylinder® definiert sich in einem modularen Baugruppensystem, welches die Kombination verschiedener Komponenten ermöglicht. Durch diese Variabilität erschließt sich für die RACO-Elektrozylinder® ein breites Einsatzspektrum. Je nach Einsatzbedingungen und Verstellaufgabe können Kugelgewinde- oder Trapezgewindetriebe eingesetzt werden. Verstellkraft (kN): 0,3 - 1.
Fragen Sie unsere Spezialisten nach den verschiedenen Möglichkeiten und Optionen.
  • Die Niederlande : hydraulics@eriks.nl
  • Belgien :
  • Deutschland :
  • Schweiz :
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.04.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RACO
Serie
A - Compact
Typ
T5A1
Hersteller ID
148507-300
Antriebsart
Trapezgewindetrieb
Schubkraft
0.3 kN
Hub
300 mm
Geschwindigkeit
25 mm/s
Leistung
0.04 kW
Nennspannung
400 V
Frequenz
50 Hz
Nennstrom
0 A