Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | RACO |
Serie | T |
Typ | T1T8 |
Hersteller ID | 148291-1200 |
Antriebsart | Trapezgewindetrieb |
Schubkraft | 80 kN |
Hub | 1200 mm |
Geschwindigkeit | 15 mm/s |
Leistung | 4 kW |
Nennspannung | 400 V |
Frequenz | 50 Hz |
Nennstrom | 10.4 A |