Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | RACO |
Serie | T |
Typ | T1T7 |
Hersteller ID | 148252-400 |
Antriebsart | Trapezgewindetrieb |
Schubkraft | 50 kN |
Hub | 400 mm |
Geschwindigkeit | 5 mm/s |
Leistung | 1.1 kW |
Nennspannung | 400 V |
Frequenz | 50 Hz |
Nennstrom | 2.8 A |