Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | RACO |
Serie | N |
Typ | T1N7 |
Hersteller ID | 148250-200 |
Antriebsart | Trapezgewindetrieb |
Schubkraft | 25 kN |
Hub | 200 mm |
Geschwindigkeit | 55 mm/s |
Leistung | 4 kW |
Nennspannung | 400 V |
Frequenz | 50 Hz |
Nennstrom | 10.2 A |