Eriks
RACO

RACO Elektrozylinder T1N7 Trapezgewindetrieb 4kW 10.2A 25kN 1000mm 55mm/s 148250-1000

  • ERIKS:14286835
  • Hersteller:148250-1000
Image 1
Einsatzbereich auch bei härtesten Bedingungen, hohe Taktzyklen, hohe Dynamik, extrem lange Lebensdauer. Umfangreiche Standard- und Sonderausstattungen. Der Aufbau der RACO-Elektrozylinder® definiert sich in einem modularen Baugruppensystem, welches die Kombination verschiedener Komponenten ermöglicht. Durch diese Variabilität erschließt sich für die RACO-Elektrozylinder® ein breites Einsatzspektrum. Je nach Einsatzbedingungen und Verstellaufgabe können Kugelgewinde- oder Trapezgewindetriebe eingesetzt werden. Verstellkraft (kN): 2,5 - 50
Fragen Sie unsere Spezialisten nach den verschiedenen Möglichkeiten und Optionen.
  • Niederlande : hydraulics@eriks.nl
  • Belgien :
  • Deutschland :
  • Schweiz :
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.04.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RACO
Serie
N
Typ
T1N7
Hersteller ID
148250-1000
Antriebsart
Trapezgewindetrieb
Schubkraft
25 kN
Hub
1000 mm
Geschwindigkeit
55 mm/s
Leistung
4 kW
Nennspannung
400 V
Frequenz
50 Hz
Nennstrom
10.2 A