Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | RACO |
Serie | N |
Typ | T1N7 |
Hersteller ID | 148244-1400 |
Antriebsart | Trapezgewindetrieb |
Schubkraft | 50 kN |
Hub | 1400 mm |
Geschwindigkeit | 15 mm/s |
Leistung | 2.2 kW |
Nennspannung | 400 V |
Frequenz | 50 Hz |
Nennstrom | 5.7 A |