Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | RACO |
Serie | N |
Typ | T1N6 |
Hersteller ID | 148190-1800 |
Antriebsart | Trapezgewindetrieb |
Schubkraft | 20 kN |
Hub | 1800 mm |
Geschwindigkeit | 10 mm/s |
Leistung | 0.55 kW |
Nennspannung | 400 V |
Frequenz | 50 Hz |
Nennstrom | 1.7 A |