Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | RACO |
Serie | N |
Typ | T1N4 |
Hersteller ID | 148068-100 |
Antriebsart | Trapezgewindetrieb |
Schubkraft | 5 kN |
Hub | 100 mm |
Geschwindigkeit | 25 mm/s |
Leistung | 0.55 kW |
Nennspannung | 400 V |
Frequenz | 50 Hz |
Nennstrom | 1.2 A |