Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | RACO |
Serie | M |
Typ | T1M8 |
Hersteller ID | 148284-600 |
Antriebsart | Trapezgewindetrieb |
Schubkraft | 100 kN |
Hub | 600 mm |
Geschwindigkeit | 5 mm/s |
Leistung | 2.2 kW |
Nennspannung | 400 V |
Frequenz | 50 Hz |
Nennstrom | 5.2 A |