Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | RACO |
Serie | M |
Typ | T1M7 |
Hersteller ID | 148235-800 |
Antriebsart | Trapezgewindetrieb |
Schubkraft | 45 kN |
Hub | 800 mm |
Geschwindigkeit | 20 mm/s |
Leistung | 2.2 kW |
Nennspannung | 400 V |
Frequenz | 50 Hz |
Nennstrom | 6.5 A |