Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | RACO |
Serie | M |
Typ | T1M6 |
Hersteller ID | 148183-600 |
Antriebsart | Trapezgewindetrieb |
Schubkraft | 20 kN |
Hub | 600 mm |
Geschwindigkeit | 30 mm/s |
Leistung | 1.5 kW |
Nennspannung | 400 V |
Frequenz | 50 Hz |
Nennstrom | 4.8 A |