Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | RACO |
Serie | C |
Typ | T1C6 |
Hersteller ID | 148184-800 |
Antriebsart | Trapezgewindetrieb |
Schubkraft | 20 kN |
Hub | 800 mm |
Geschwindigkeit | 30 mm/s |
Leistung | 2.2 kW |
Nennspannung | 400 V |
Frequenz | 50 Hz |
Nennstrom | 6.1 A |