Eriks
RACO

RACO Elektrozylinder T1C5 Trapezgewindetrieb 0.75kW 3A 5kN 500mm 60mm/s 148133-500

  • ERIKS:14286395
  • Hersteller:148133-500
Image 1
Einsatzbereich auch bei härtesten Bedingungen, hohe Taktzyklen, hohe Dynamik, extrem lange Lebensdauer. Umfangreiche Standard- und Sonderausstattungen. Der Aufbau der RACO-Elektrozylinder® definiert sich in einem modularen Baugruppensystem, welches die Kombination verschiedener Komponenten ermöglicht. Durch diese Variabilität erschließt sich für die RACO-Elektrozylinder® ein breites Einsatzspektrum. Je nach Einsatzbedingungen und Verstellaufgabe können Kugelgewinde- oder Trapezgewindetriebe eingesetzt werden.Verstellkraft (kN): 2,5 - 50
Fragen Sie unsere Spezialisten nach den verschiedenen Möglichkeiten und Optionen.
  • Niederlande : hydraulics@eriks.nl
  • Belgien :
  • Deutschland :
  • Schweiz :
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.04.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RACO
Serie
C
Typ
T1C5
Hersteller ID
148133-500
Antriebsart
Trapezgewindetrieb
Schubkraft
5 kN
Hub
500 mm
Geschwindigkeit
60 mm/s
Leistung
0.75 kW
Nennspannung
400 V
Frequenz
50 Hz
Nennstrom
3 A