Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | RACO |
Serie | C |
Typ | T1C4 |
Hersteller ID | 148057-800 |
Antriebsart | Trapezgewindetrieb |
Schubkraft | 2.5 kN |
Hub | 800 mm |
Geschwindigkeit | 40 mm/s |
Leistung | 0.55 kW |
Nennspannung | 400 V |
Frequenz | 50 Hz |
Nennstrom | 1 A |