Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | RACO |
Serie | A |
Typ | T1A6 |
Hersteller ID | 148176-1400 |
Antriebsart | Trapezgewindetrieb |
Schubkraft | 10 kN |
Hub | 1400 mm |
Geschwindigkeit | 50 mm/s |
Leistung | 2.2 kW |
Nennspannung | 400 V |
Frequenz | 50 Hz |
Nennstrom | 5.9 A |