Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | RACO |
Serie | N - Compact |
Typ | K6N4 |
Hersteller ID | 148562-300 |
Antriebsart | Kugelumlaufspindel |
Schubkraft | 10 kN |
Hub | 300 mm |
Geschwindigkeit | 8 mm/s |
Leistung | 0.19 kW |
Nennspannung | 24 V |
Frequenz | Gleichstrom Hz |
Nennstrom | 10 A |
Schutzklasse | IP65 |