Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | RACO |
Serie | N - Compact |
Typ | K6N4 |
Hersteller ID | 148636-500 |
Antriebsart | Kugelumlaufspindel |
Schubkraft | 7.5 kN |
Hub | 500 mm |
Geschwindigkeit | 3 mm/s |
Leistung | 0.04 kW |
Nennspannung | 400 V |
Frequenz | 50 Hz |
Nennstrom | 0 A |