Eriks
RACO

RACO Elektrozylinder K6C4-140 Kugelumlaufspindel 0.25kW 1.2A 5kN 300mm 35mm/s 148379-300

  • ERIKS:14299035
  • Hersteller:148379-300
Image 1
Einsatzbereich für Industrieumgebungen, robust, langlebig, optimiert auf kleinen Bauraum, kostengünstig. Umfangreiches Zubehör. Umfangreiche Standard- und Sonderausstattungen. Der Aufbau der RACO-Elektrozylinder® definiert sich in einem modularen Baugruppensystem, welches die Kombination verschiedener Komponenten ermöglicht. Durch diese Variabilität erschließt sich für die RACO-Elektrozylinder® ein breites Einsatzspektrum. Je nach Einsatzbedingungen und Verstellaufgabe können Kugelgewinde- oder Trapezgewindetriebe eingesetzt werden. Verstellkraft (kN): 0,8-12.
Fragen Sie unsere Spezialisten nach den verschiedenen Möglichkeiten und Optionen.
  • Die Niederlande : hydraulics@eriks.nl
  • Belgien :
  • Deutschland :
  • Schweiz :
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.04.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RACO
Serie
C - Compact
Typ
K6C4-140
Hersteller ID
148379-300
Antriebsart
Kugelumlaufspindel
Schubkraft
5 kN
Hub
300 mm
Geschwindigkeit
35 mm/s
Leistung
0.25 kW
Nennspannung
400 V
Frequenz
50 Hz
Nennstrom
1.2 A