Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | RACO |
Serie | C - Compact |
Typ | K6C4-105 |
Hersteller ID | 148375-600 |
Antriebsart | Kugelumlaufspindel |
Schubkraft | 5 kN |
Hub | 600 mm |
Geschwindigkeit | 35 mm/s |
Leistung | 0.25 kW |
Nennspannung | 400 V |
Frequenz | 50 Hz |
Nennstrom | 1.2 A |