Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | RACO |
Serie | C - Compact |
Typ | K6C4-105 |
Hersteller ID | 148373-200 |
Antriebsart | Kugelumlaufspindel |
Schubkraft | 4 kN |
Hub | 200 mm |
Geschwindigkeit | 25 mm/s |
Leistung | 0.12 kW |
Nennspannung | 400 V |
Frequenz | 50 Hz |
Nennstrom | 0.8 A |