Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | RACO |
Serie | T |
Typ | K1T8 |
Hersteller ID | 148280-1800 |
Antriebsart | Kugelumlaufspindel |
Schubkraft | 100 kN |
Hub | 1800 mm |
Geschwindigkeit | 10 mm/s |
Leistung | 1.5 kW |
Nennspannung | 400 V |
Frequenz | 50 Hz |
Nennstrom | 3.2 A |