Eriks
RACO

RACO Elektrozylinder K1T7 Kugelumlaufspindel 2.2kW 5A 40kN 1000mm 35mm/s 148230-1000

  • ERIKS:14286846
  • Hersteller:148230-1000
Image 1
Einsatzbereich auch bei härtesten Bedingungen, hohe Taktzyklen, hohe Dynamik, extrem lange Lebensdauer. Umfangreiche Standard- und Sonderausstattungen. Der Aufbau der RACO-Elektrozylinder® definiert sich in einem modularen Baugruppensystem, welches die Kombination verschiedener Komponenten ermöglicht. Durch diese Variabilität erschließt sich für die RACO-Elektrozylinder® ein breites Einsatzspektrum. Je nach Einsatzbedingungen und Verstellaufgabe können Kugelgewinde- oder Trapezgewindetriebe eingesetzt werden. Verstellkraft (kN): 2,5 - 900
Fragen Sie unsere Spezialisten nach den verschiedenen Möglichkeiten und Optionen.
  • Niederlande : hydraulics@eriks.nl
  • Belgien :
  • Deutschland :
  • Schweiz :
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.04.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RACO
Serie
T
Typ
K1T7
Hersteller ID
148230-1000
Antriebsart
Kugelumlaufspindel
Schubkraft
40 kN
Hub
1000 mm
Geschwindigkeit
35 mm/s
Leistung
2.2 kW
Nennspannung
400 V
Frequenz
50 Hz
Nennstrom
5 A