Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | RACO |
Serie | T |
Typ | K1T11 |
Hersteller ID | 148512-2000 |
Antriebsart | Kugelumlaufspindel |
Schubkraft | 600 kN |
Hub | 2000 mm |
Geschwindigkeit | 20 mm/s |
Leistung | 15 kW |
Nennspannung | 400 V |
Frequenz | 50 Hz |
Nennstrom | 32 A |