Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | RACO |
Serie | T |
Typ | K1T11 |
Hersteller ID | 148511-1000 |
Antriebsart | Kugelumlaufspindel |
Schubkraft | 600 kN |
Hub | 1000 mm |
Geschwindigkeit | 15 mm/s |
Leistung | 11 kW |
Nennspannung | 400 V |
Frequenz | 50 Hz |
Nennstrom | 24 A |