Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | RACO |
Serie | T |
Typ | K1T10 |
Hersteller ID | 148308-600 |
Antriebsart | Kugelumlaufspindel |
Schubkraft | 400 kN |
Hub | 600 mm |
Geschwindigkeit | 5 mm/s |
Leistung | 3 kW |
Nennspannung | 400 V |
Frequenz | 50 Hz |
Nennstrom | 6.5 A |