Eriks
RACO

RACO Elektrozylinder K1T10 Kugelumlaufspindel 18.5kW 45.75A 370kN 600mm 40mm/s 148315-600

  • ERIKS:14402241
  • Hersteller:148315-600
Image 1
Einsatzbereich auch bei härtesten Bedingungen, hohe Taktzyklen, hohe Dynamik, extrem lange Lebensdauer. Umfangreiche Standard- und Sonderausstattungen. Der Aufbau der RACO-Elektrozylinder® definiert sich in einem modularen Baugruppensystem, welches die Kombination verschiedener Komponenten ermöglicht. Durch diese Variabilität erschließt sich für die RACO-Elektrozylinder® ein breites Einsatzspektrum. Je nach Einsatzbedingungen und Verstellaufgabe können Kugelgewinde- oder Trapezgewindetriebe eingesetzt werden. Verstellkraft (kN): 2,5 - 900
Fragen Sie unsere Spezialisten nach den verschiedenen Möglichkeiten und Optionen.
  • Niederlande : hydraulics@eriks.nl
  • Belgien :
  • Deutschland :
  • Schweiz :
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.04.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RACO
Serie
T
Typ
K1T10
Hersteller ID
148315-600
Antriebsart
Kugelumlaufspindel
Schubkraft
370 kN
Hub
600 mm
Geschwindigkeit
40 mm/s
Leistung
18.5 kW
Nennspannung
400 V
Frequenz
50 Hz
Nennstrom
45.75 A