Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | RACO |
Serie | T |
Typ | K1T10 |
Hersteller ID | 148312-1600 |
Antriebsart | Kugelumlaufspindel |
Schubkraft | 370 kN |
Hub | 1600 mm |
Geschwindigkeit | 25 mm/s |
Leistung | 11 kW |
Nennspannung | 400 V |
Frequenz | 50 Hz |
Nennstrom | 27.1 A |