Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | RACO |
Serie | N |
Typ | K1N7 |
Hersteller ID | 148223-1600 |
Antriebsart | Kugelumlaufspindel |
Schubkraft | 40 kN |
Hub | 1600 mm |
Geschwindigkeit | 35 mm/s |
Leistung | 2.2 kW |
Nennspannung | 400 V |
Frequenz | 50 Hz |
Nennstrom | 5 A |