Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | RACO |
Serie | N |
Typ | K1N7 |
Hersteller ID | 148224-600 |
Antriebsart | Kugelumlaufspindel |
Schubkraft | 30 kN |
Hub | 600 mm |
Geschwindigkeit | 55 mm/s |
Leistung | 2.2 kW |
Nennspannung | 400 V |
Frequenz | 50 Hz |
Nennstrom | 5.4 A |