Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | RACO |
Serie | N |
Typ | K1N7 |
Hersteller ID | 148222-1200 |
Antriebsart | Kugelumlaufspindel |
Schubkraft | 40 kN |
Hub | 1200 mm |
Geschwindigkeit | 30 mm/s |
Leistung | 1.5 kW |
Nennspannung | 400 V |
Frequenz | 50 Hz |
Nennstrom | 3.7 A |