Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | RACO |
Serie | N |
Typ | K1N6 |
Hersteller ID | 148168-200 |
Antriebsart | Kugelumlaufspindel |
Schubkraft | 20 kN |
Hub | 200 mm |
Geschwindigkeit | 40 mm/s |
Leistung | 1.1 kW |
Nennspannung | 400 V |
Frequenz | 50 Hz |
Nennstrom | 3 A |